長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス1100
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40985192
品番
22623M-MS
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
種別
自動施錠レバー(鍵付)
色
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm