※図は鍵付になります

キーレックス1100

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別自動施錠レバー メタリックシルバー 注文コード40985217 品番22623-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,200
この商品は種別・色8種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 種別自動施錠レバー メタリックシルバー 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット60mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985217 22623-MS 57552715 22623-MS キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 キーレックス1100シリーズ 長沢製作所 1個 56,980 税込62,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40985226
2016-12-09
用途:
門の鍵
教育・研究機関

8年ぶりに故障してしまいましたが、同じ型番のものが手に入ったので利便性の高さを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする