※図は鍵なしになります
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス2100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠ノブ(鍵付)
色
アンティックブラス
注文コード
40985244
品番
22403M-AB
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
種別
自動施錠ノブ(鍵付)
色
アンティックブラス
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm