※図は鍵付になります
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス2100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠レバー
色
シルバー
注文コード
40985305
品番
22423-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,600
この商品は
種別・タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
種別
自動施錠レバー
色
シルバー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40985305
22423-WB
57552313
22423-WB
キーレックス2100シリーズ
長沢製作所
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました