22404 キーレックス2100 面付本締錠鍵なし 長沢製作所 40985314 22404 キーレックス2100 面付本締錠鍵なし 長沢製作所 40985314 22404 キーレックス2100 面付本締錠鍵なし 長沢製作所 40985314 22404 キーレックス2100 面付本締錠鍵なし 長沢製作所 40985314

キーレックス2100 面付本締錠鍵なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40985314 品番22404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。

材質亜鉛合金 仕上ホワイトブロンズ 適合扉厚(mm)30〜45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985314 22404 57552329 22404-WB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 1個 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする