キーレックス500 他社製品取替用商品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別MIWA BH・DA/LA取替商品 注文コード40985454 品番22270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
追加穴加工2ヶ所(Φ8×2)のみで、簡単に取り付けられます。

仕上メタリックシルバー 種別MIWA BH・DA/LA取替商品 適合扉厚(mm)30〜60 セット内容室外本体、樹脂ベース、MIWA対応アダプター、室内丸座、丸座固定ネジ タイプ通常錠前タイプ
注意
※レバーハンドル・錠・受座、およびサムターンは、今までお使いのものをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985454 22270 57550344 22270-MS 他社製品取替Bタイプ 長沢製作所 他社製品取替Bタイプ 長沢製作所 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする