キーレックス500 他社製品取替用商品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40985463 品番 22270
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
追加穴加工2ヶ所(Φ8×2)のみで、簡単に取り付けられます。

仕上メタリックアンバー 種別MIWA BH・DA/LA取替商品 適合扉厚(mm)30〜60 セット内容室外本体、樹脂ベース、MIWA対応アダプター、室内丸座、丸座固定ネジ タイプカマ錠タイプ
注意
※レバーハンドル・錠・受座、およびサムターンは、今までお使いのものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする