オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40986075 品番 132L
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

100シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。
簡単な閉じ速度調整。

適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 勝手左押し勝手 用途鋼製ドア用 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 扉開閉方式最大開扉角度/180°左一方開き 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型) ストップ機構なし
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず閉じ力の高い上位機種をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40986075
2013-01-21
用途:
取替に使用
有限会社石田ガラス店 様 (建設業・工事業)

商品に問題はないが、納期がもうすこし早くならないか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
価格や納期など様々な面であらゆる商品に関しまして、
お客様にご満足いただける内容にしていきたいと日々努力しておりますので、今しばらくお待ちください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする