フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292-4(E(T AC入力, トランジスタ出力, 16-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40986768 品番TLP292-4(E(T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 16
パッケージタイプ = SO16
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = ±50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = TLP 292-4
フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする