ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 特殊錠
後付リモコン錠
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40988263
品番
REBORNU 追加リモコンキー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
起動時間(秒)
ボタン操作/0.015
電波送信/2.5(ボタンを押した後、2.5秒間は次の操作を受け付けない→本体も連動するので約3秒間隔での操作が可能)
セット内容
リモコンキー1個
用途
住宅玄関
仕様
登録可能リモコン数:最大8個
種別
リモコン
使用温度範囲(℃)
0〜+50(但し、電池は保証外)
使用湿度範囲
80%以下
使用電池
コイン型リチウム1次電池 CR2032 1個(3V)
警告
電池切れ警告無し
電池寿命
約2年(10回/1日使用時)