インテグラルロック ISシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット90 適合扉厚(mm)28 シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付MK・GMK・その他各種装置可能 注文コード40988315 品番IS-05-DA-90-28
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はバックセット・適合扉厚・シリンダーなど10種類から選べます 他の種類を見る

インテグラルロック・スタンダードタイプ。

材質
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
シリンダー
5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付
MK・GMK・その他各種装置可能
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ
ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)25〜30 適合扉厚(mm)28 バックセット90 用途内部出入口 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ
注意
※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
ドアの修理
サービス業

ドアの鍵が壊れたので購入しました。品質はしっかりしていて、特に問題ありません。

対象商品:
40988306
2020-05-22
用途:
扉ノブの修理
運輸・通信業

外寸のサイズで、間違いないと注文しましたが、中を開けてみると
違うことが分かり、穴を広げたり別に穴を開け直したりと、大変でしたが何とか取り付けすることができました。
注文する際は、一度部品を外してからじゃないといけないと反省しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40988297
2020-01-28
用途:
ドアーのメンテナンスしました。
ナガセ商店 様

風当たりの強いドアーが壊れましたので、自分で取り替えました、いい商品です、このメーカーにして良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40988306
2018-05-23
用途:
取り替え
株式会社アイコンホールディングス 様

スムースに取り替えが出来ました。安価で良い品をありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
40988281
2017-04-21
用途:
アルミドアのハンドルが壊れたため
アールヘアー 様

オフセットとドアの厚みを見て購入しました。外して付けるだけで簡単にできました。以前に付いていた物よりしっかりしていてとても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
40988315
2017-07-10
用途:
事務所の出入口のアルミドアーに取付
九州トレード 様

モノタロウでユウシン・昭和があるので
助かりました。

対象商品:
40988306
2019-08-09
用途:
SD玄関の鍵交換
建設業・工事業

鍵の種類が旧タイプで、U9全盛の昨今にしては、めずらしいです。安さから考えると
しかたがないです。

対象商品:
40988306
2017-02-16
用途:
ドア鍵
日本整備株式会社 様 (製造業)

はじけての取引でしたが、到着から完成まで、全てが良好でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする