ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの ドア錠
インテグラルロック ISDシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット
60
仕様
(外部)シリンダー付ノブ/(内部)サムターン付ノブ
シリンダー
6本ピンシリンダー
注文コード
40988376
品番
ISD-05-DA-60-36
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・仕様・シリンダー
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
質を追求した高級仕上げ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブ
ローズ/ペーパー(S32P)
バックセット
60
適合扉厚(mm)
36
用途
内部出入口
仕様
(外部)シリンダー付ノブ/(内部)サムターン付ノブ
種類
ドアノブ
シリーズ
ISDシリーズ
シリンダー
6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)
34〜40
注意
※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。