曜日別特売
TCR2EF33,LM(CT Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 1.5~5.5 V入力, 5-Pin SOT-25 東芝 40988448

Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 1.5~5.5 V入力, 5-Pin SOT-25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40988448品番TCR2EF33,LM(CT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOT-25
出力電流 Max = 200mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 1.5 V
入力電圧 Max = 5.5 V
ピン数 = 5
極性 = 正
静止電流 = 60μA
精度 = ±1%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
パワーレーティング = 200mW
イネーブル = あり
LDO (低ドロップアウト)レギュレータ(高速負荷トランジェント応答特性)、TCR2EFシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする