IXC-100 インテグラルロック IXC-100 取替錠 本体(フロント抜き) ミネベアショウワ 40988516 IXC-100 インテグラルロック IXC-100 取替錠 本体(フロント抜き) ミネベアショウワ 40988516

インテグラルロック IXC-100 取替錠 本体(フロント抜き)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40988516 品番IXC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,920

あらゆる扉に対応。
アルミサッシメーカー各社のあらゆる扉に対応する設計と機構を実現し、取り替えも容易に行えます。

材質
フロント/ステンレス鋼板製
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
仕上
フロント/ペーパー(S32P)
ノブ/ペーパー(S32P)
ローズ/ペーパー(S32P)
用途取替用 シリンダー小型5本シリンダー、黄銅板製キー3本付 適合扉厚(mm)21〜25(補助リング使用)、25〜32 バックセット100mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988516
2024-07-11
用途:
ドアノブの取り換え

壊れたドアノブの取り換えで購入。取付ピッチがあいませんでしたが、ヤスリでほしゅうして使用。安価でこうかんできました。

対象商品:
40988516
2022-05-05
用途:
ドアノブのカギがないためドアノブ交換に使用
野田グリーンアシスト 様 (建設業・工事業)

なかなか同じメーカーのがなくモノタロウでこれを見つけ助かりました、ほかのメーカーのは少々お高く、モノタロウだけで見つけました。きちんと合いあとはフロントの到着を待つだけです。助かりました。

対象商品:
40988516
2022-07-04
用途:
取替
その他業種

分解図を見て取替できました。内側は手で施錠できるのが良いです。

対象商品:
40988516
2017-03-03
用途:
ドアノブが古くなったので交換
サービス業

アナゾンで当初ドアノブ部分のみ交換したが、不具合発生で安物買いの銭失いに。交換作業は楽にできて全く問題なし!サイコ〜!!

対象商品:
40988516
2020-11-11
用途:
勝手口に取付
日本勤労者慰労協会 様 (サービス業)

本部施設の勝手口のカギが複製されまくり、防犯上の問題が生じておりました。とりあえず、あまりお金をかけないで対応できて良かったと思います。

対象商品:
40988516
2016-07-13
用途:
実家のドアノブ交換。
製造業

近くのホームセンターより3〜4割安いから助かりました。
まだ取り換えていませんが商品を見ると取り換えも簡単に行えそうです。

対象商品:
40988516
2019-10-10
用途:
鍵の交換
医療・福祉・介護関連業

フロント抜きの意味が分からず、写真ではフロント付きの写真が掲載されていたのでフロントをあとから追加して購入しました。フロント無しの写真を掲載した方のが良いのでは?

4人が参考にしています
対象商品:
40988516
2016-07-23
用途:
工場勝手口
有限会社杉本家具工房 様

意外と簡単に交換出来た。フロント抜きの意味が解らなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする