ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 空錠・ハンドル単体
セブンロック SDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40988561
品番
SD-G25-GA-64-36
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
あらゆる用途に対応する豊富な機種。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
バックセット
64mm
適合扉厚(mm)
36
シリンダー
6本ピンシリンダー・キーシリンダー
種類
ドアノブ
シリーズ
SDシリーズ
取手
握り玉
取付扉厚(mm)
33〜45