ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 空錠・ハンドル単体
セブンロック SDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40988577
品番
SD-U15-GA-60-36
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
あらゆる用途に対応する豊富な機種。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
バックセット
60mm
適合扉厚(mm)
36
シリンダー
6本ピンシリンダー
種類
ドアノブ
シリーズ
SDシリーズ
取手
握り玉
取付扉厚(mm)
33〜45