Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40988719 品番MBA02040C1002FC100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = MBA0204
温度係数 = ±50ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm
長さ = 3.6mm
直径 = 1.6mm
最小温度係数 = -50ppm/℃
0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする