スライドボルト 木扉用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40988735 品番1100-L
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット35mm
注意
※錠の仕様は同じですが角芯は付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988735
2021-07-11
用途:
開き網戸の鍵と取手の件用として取り付け
建設業・工事業

自分が思っていたより、大きく頑丈でびっくりしました。サンが細く取付は苦労しましたが、お客様は喜んでました。

対象商品:
40988735
2019-07-02
用途:
屋内扉の簡易ロック

スライド機構はスムーズに動き、本体の品質はとても良いです。
ただ、付属するネジが半ネジタイプで、本体の厚みに対して、ネジ山の無い部分が長すぎます。
取り付け場所の状況によっては、付属ネジが有効に使える場合もあるかもしれませんが、この製品に同梱するネジとしては不適合なのではないかと思いました。
そんなわけで、付属のネジは使わず、別途全ネジを用意して取り付けました。

取り付け時の注意事項:スライダをアンロック側に動かしたときに、スライダの先端は筐体とツライチにならず、少し飛び出た状態になります(ロックバーは完全に収納されない)。アンロック状態のときに、受け側のU金具に当たらないよう、取り付け位置には注意が必要です。

対象商品:
40988735
2019-04-08
用途:
防犯のためのサブkey
その他業種

シンプルながらしっかりした商品です。外側から開けられないので防犯に最適です。

対象商品:
40988735
2018-03-19
用途:
トイレの施錠用
建設業・工事業

トイレはばい菌がいっぱいなので仕上げはヘアラインでなく鏡面仕上げでお願いします。
それとドア枠に穴を開ける工事なので穴の開いた面付け用のプレートを一緒に付けて
くださいもしかして入れ忘れとかですか?よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする