表示付スライドボルト 木扉用

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40988936 品番1100-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット35mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988936
2021-04-15
用途:
トイレ扉の鍵交換
製造業

他の製品より安くて良かったのですが、説明書が理解しづらいです。

対象商品:
40988936
2021-02-12
用途:
レストランのトイレ
飲食業

非常に安価で、使いやすいですが、説明書がよく理解できないです。

対象商品:
40988936
2017-10-18
用途:
町内の公民館のトイレドアに取り付け
その他業種

今までの標示錠はドアノブと一体になっており小さくてとても使いずらかったので大変見やすくなり簡単に取り付けられた。

対象商品:
40988936
2015-06-03
用途:
トイレにつけます

自宅改築でトイレの鍵を探していたのですがおしゃれなものはこれでなんでそんなにするの?!という値段の高さ。その点こちらはシンプルかつしっかりとした作りなのにお安く、しかもすぐに届いて大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする