曜日別特売
397-05-40-36 本締錠 397-05 ミネベアショウワ 40989051

397-05-40-36 本締錠 397-05 ミネベアショウワ 40989051
397-05-40-36 本締錠 397-05 ミネベアショウワ 40989051
397-05-40-36 本締錠 397-05 ミネベアショウワ 40989051

本締錠 397-05

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
バックセット40
内容量1個注文コード40989051品番397-05-40-36
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途
出入口一般
寸法D(Φmm)39.0寸法H(mm)21寸法L(mm)40寸法(mm)(錠奥行)60、(デッドボルト出)17、(フロント幅)25バックセット40シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 鍵の交換
医療・福祉・介護関連業

素人ですが、問題なく交換できました。
同じ型番ですが、今までのものより鍵がやや簡素な印象でした。

対象商品 : 40989067
2017-04-27
用途: ドア鍵の取り換え
株式会社バート

メーカー品である事の信用性から自ら鍵交換にチャレンジ。結果成功!
誰でも出来る仕事でした。

対象商品 : 40989042
2017-03-15
用途: 事業所玄関ドア錠前交換
クラシスト美装

なんなく取り替えができました。
ありがとうございました。

対象商品 : 40989033
2016-01-30
用途: 取替え作業
小山興産株式会社卸売・小売業

旧商品と大きさ(外形の寸法)が異なっていたため取り付け穴を大きくする必要があり、時間が予想以上にかかってしまいました。寸法が変更になった時、型番は、変えないのですね?
良い勉強になりました。
取り付けたドアーとのバランスが悪くなってしまいましたが、機能は問題なかったので・・・・
交換作業自体は、とても簡単で5分とかからないでしょう。良い製品だと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする