本締錠 397-05

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40989067 品番 397-05-50-36
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法D(Φmm)39.0 寸法H(mm)21 寸法L(mm)40 寸法(mm)(錠奥行)70、(デッドボルト出)17、(フロント幅)25 バックセット50 用途出入口一般 シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)36 取付扉厚(mm)34〜42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
鍵の交換
医療・福祉・介護関連業

素人ですが、問題なく交換できました。
同じ型番ですが、今までのものより鍵がやや簡素な印象でした。

対象商品:
40989067
2017-04-27
用途:
ドア鍵の取り換え
株式会社バート 様

メーカー品である事の信用性から自ら鍵交換にチャレンジ。結果成功!
誰でも出来る仕事でした。

対象商品:
40989042
2017-03-15
用途:
事業所玄関ドア錠前交換
クラシスト美装 様

なんなく取り替えができました。
ありがとうございました。

対象商品:
40989033
2016-01-30
用途:
取替え作業
小山興産株式会社 様 (卸売・小売業)

旧商品と大きさ(外形の寸法)が異なっていたため取り付け穴を大きくする必要があり、時間が予想以上にかかってしまいました。寸法が変更になった時、型番は、変えないのですね?
良い勉強になりました。
取り付けたドアーとのバランスが悪くなってしまいましたが、機能は問題なかったので・・・・
交換作業自体は、とても簡単で5分とかからないでしょう。良い製品だと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする