強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
40mmの厚みのドアに鍵を増設するのが目的で購入しました。ドアの素材は木製にも金属製にも対応しており親切、作業はさほど苦労せず終了しました。