半固定抵抗器 Vishay, 2kΩ, 1W, 側面調整

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40989254 品番M70Y202KB25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
最大抵抗 = 2kΩ
回転数 = 20
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1W
シリーズ = 70Y
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 33.53mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 8mm
寸法 = 33.53 x 4.83 x 8mm
軸径 = 2.79 mm
許容差 = ±10%
最小動作温度 = -55℃
32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-311') 855-311/
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする