Vishay サーメットポテンショメータ, 500Ω, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40989498 品番249FGJSOXB25501KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
最大抵抗 = 500Ω
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 9.525mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
シリーズ = 249
奥行き = 12.7mm
高さ = 13.11mm
動作温度 Min = -55℃
金属製ロックワッシャ、ナット. 12Ω7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする