※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-001 フランス落し RYOBI(リョービ) 40989505 RB-001 フランス落し RYOBI(リョービ) 40989505

フランス落し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上サチライトクローム 注文コード40989505 品番RB-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕上など10種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別ミリネジ 仕上サチライトクローム 寸法AM8×1.25 適合扉アルミスチールドア 本体寸法(mm)23
注意
※ロッドは、別途手配して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40989523
2015-11-02
用途:
破損品の交換

残念ながら、必要だったのはミリねじでした。型番検索ではインチネジしか無く、2種類が選択肢として出てくれたら良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40989523
2015-01-22
用途:
36年前のドアーの部品

36年前のドアーの部品諦めていましたが見つかりました

対象商品:
40989505
2013-05-27
用途:
取替
株式会社名央エンジニアリング 様

既設の物よりしっかりしていて良かったです。切り欠きが一緒で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする