曜日別特売
RB-002 フランス落し RYOBI(リョービ) 40989566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-002 フランス落し RYOBI(リョービ) 40989566
RB-002 フランス落し RYOBI(リョービ) 40989566

フランス落し

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕上サチライトクローム注文コード40989566品番RB-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質亜鉛ダイカスト種別インチ仕上サチライトクローム寸法A5/16"-18UNC適合扉アルミスチールドア本体寸法(mm)25
注意
※ロッドは、別途手配して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40989523
2015-11-02
用途: 破損品の交換

残念ながら、必要だったのはミリねじでした。型番検索ではインチネジしか無く、2種類が選択肢として出てくれたら良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40989523
2015-01-22
用途: 36年前のドアーの部品

36年前のドアーの部品諦めていましたが見つかりました

対象商品 : 40989505
2013-05-27
用途: 取替
株式会社名央エンジニアリング

既設の物よりしっかりしていて良かったです。切り欠きが一緒で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする