Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40989604 品番MAL203137479E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 40V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm
高さ = 18mm
直径 = 6.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 25mm
構造 = アキシャル
シリーズ = 031 AS
寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 h
NFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hours
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする