Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40989665 品番K101J15C0GF53H5H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様
静電容量 = 100pF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm
長さ = 3.8mm
奥行き = 3.8mm
高さ = 2.6mm
シリーズ = K-H Series
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
リードスペーシング = 5mm
EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする