VISHAY
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
40989683
品番
K102J15C0GF53H5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm
長さ = 3.8mm
奥行き = 3.8mm
高さ = 2.6mm
シリーズ = K-H Series
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = ラジアル
EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応