半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40989823 品番M43P205KB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
最大抵抗 = 2MΩ
回転数 = 20
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 43P
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 20.57mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 6.35mm
寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm
軸径 = 2.54 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする