Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40989909 品番MKT1817-310-405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 5mm
シリーズ = MKT 1817
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 7.5mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
許容差(プラス) = +10%
MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする