Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40989963 品番MKP1837347011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±1%
シリーズ = MKP 1837
アプリケーション = 高周波
リードピッチ = 5mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -55℃
IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする