Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40989997 品番MKT 1822 610-065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 27.5mm
シリーズ = MKT 1822
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 31.5mm
奥行き = 11.5mm
高さ = 20.5mm
寸法 = 11.5 x 20.5 x 31.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
許容差(マイナス) = -10%
MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする