Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 1kΩ 0.5W ±0.01%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40990478 品番RCKO2 1K 0.01%
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = RCK
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±2ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm
長さ = 7.5mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 8mm
リードピッチ = 5.08mm
RCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする