Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40990758 品番MAL204835102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = 48
寿命 = 3000h
048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする