仕様
最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 3.17 mm
取り付け穴径 = 6.35mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = タレット
許容差 = ±5%
シリーズ = 140
長さ = 29.39mm
最小動作温度 = -55℃
金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応