曜日別特売
IRFBC40PBF Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 6.2 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY 40993698

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 6.2 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40993698
品番
IRFBC40PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.2Ω
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 125 W
標準ターンオフ遅延時間 = 55 ns
NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40993698
2019-11-14
用途: 古い機材の修理に使用
卸売・小売業

古い機材なので他の要因で完治はしませんが、確実に改善されて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする