Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 22pF ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40994477 品番VJ1206A220JXEAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
静電容量 = 22pF
電圧 = 500V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.7mm
シリーズ = VJ
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = ±30ppm/℃
Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする