Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード40994608 品番CRCW040210K0FKED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様
抵抗 = 10kΩ
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1 x 0.35mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.35mm
シリーズ = CRCW
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする