仕様
抵抗 = 470kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = メタルグレース
シリーズ = VR68
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm
長さ = 19mm
直径 = 6.8mm
最小温度係数 = -200ppm/℃
VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応