Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 47MΩ 1W ±5%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40995658 品番VR68000004705JAC00
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999
仕様
抵抗 = 47MΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = メタルグレース
シリーズ = VR68
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm
長さ = 19mm
直径 = 6.8mm
最小温度係数 = -200ppm/℃
VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする