仕様
抵抗 = 1.2kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR01
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm
長さ = 8mm
直径 = 2.5mm
最小温度係数 = -250ppm/℃
PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応