Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1Ω 2W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40996358 品番PR02000201008JA100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR02
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm
長さ = 12mm
直径 = 3.9mm
最小温度係数 = -250ppm/℃
PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする