仕様
抵抗 = 22Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR02
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm
長さ = 12mm
直径 = 3.9mm
最小温度係数 = -250ppm/℃
PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応