Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器,12.5W,10Ω,±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40996963 品番RH01010R00FE02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 12.5W
シリーズ = RH010
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +250℃
最小温度係数 = -20ppm/℃
最大温度係数 = +20ppm/℃
温度係数 = ±20ppm/℃
10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする