仕様
抵抗 = 500mΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±75ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.18mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = WSLT
最小動作温度 = -65℃
最大動作温度 = +275℃
ケーススタイル = モールド
2512型WSLT2512シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造 厳選された安定素材により高い温度ディレーティングを実現(最大+ 275 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応