仕様
抵抗 = 200mΩ
パッケージ/ケース = 4527
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±75ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
寸法 = 11.56 x 6.98 x 2.41mm
長さ = 11.56mm
奥行き = 6.98mm
高さ = 2.41mm
シリーズ = WSR3
最小動作温度 = -65℃
最大動作温度 = +275℃
最小温度係数 = -75ppm/℃
WSR3パワーメタルStrip(R) 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応