Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40997286 品番PE60L0FGW4R7MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
最大抵抗 = 4.7Ω
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 10mm
定格電力 = 6W
終端スタイル = ワイヤリード
許容差 = ±20%
シリーズ = PE60
長さ = 34mm
最小動作温度 = -55℃
CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする