仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 800W
シリーズ = LPS800
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +175℃
最小温度係数 = -300ppm/℃
最大温度係数 = +300ppm/℃
温度係数 = ±300ppm/℃
LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3〜900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応