Vishay タンタルコンデンサ,10V,10μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40997338 品番293D106X9010C2TE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 1.8Ω
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = 293D
電解質の種類 = ソリッド
最小動作温度 = -55℃
293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTμ産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする